Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 300mm; CONNECT 243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 300mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 300mm; CONNECT 243
Bördelrohr, aufschraubbar; für AIRDUC® 350, 351, 355, 533, 341, 345; Ø 300mm; CONNECT 243
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645035387
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645035387
EAN/GTIN:
     4049645035387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bördelrohr
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Bördelrohr kompatibel zu den gängigsten Rohrsystemen im Lüftungsbereich wie Jacob-Standard Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Einschraubtiefe Schlauch:
100 mm
Gewicht lbs./pcs.:
7.36 lbs./pcs.
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
300 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Einschraubtiefe Schlauch inch:
3.94 Inch
Passend zu Ø-Rohrsystem:
300 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
11.81 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
Passend zu Schlauch 350, 351 ,355, 533, 341, 345 | Aufschraubbar
Gesamtlänge (in):
7.48 Inch
Marke:
CONNECT
SORT:
70
Gesamtlänge mm:
190 mm
Passend zu Ø-Rohrsystem (in):
11.81 Inch
Temp. max. Celsius:
90
Gewicht_KG_Stck:
3,340 kg / Stk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 143,44* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.