Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 150mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 150mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 150mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 150mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645052872
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0150-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645052872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
83 mm
Unterdruck DIN26057:
0,035 (0,13) bar
Ø-Außen:
158 mm
Ø-Innen:
150 mm
Überdruck DIN 26057:
0,160 (0,48) bar
Gewicht:
0,760 kg/m
Länge_m:
15 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.03 (3.99) Inches HG
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub
Überdruck (IN) DIN 26057:
2.30 (6.90) psi
Temp. max. Celsius:
90
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 21,87* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.