Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 160mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 160mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 160mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 160mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645053169
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0160-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645053169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.03 (3.40) Inches HG
Unterdruck DIN26057:
0,035 (0,12) bar
Biegeradius:
88 mm
Ø-Außen:
168 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,810 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
160 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
2.20 (6.45) psi
Marke:
PROTAPE®
Überdruck DIN 26057:
0,150 (0,45) bar
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
95
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 255,43*
€ 301,15*
5 Tage
950
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 289,47*
€ 341,77*
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 301,15*
€ 358,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 298,92*
€ 355,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 295,43*
€ 351,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 283,83*
€ 337,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 255,43*
€ 303,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 25,543* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.