Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 160mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 160mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 160mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 160mm; L:15m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645053237
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0160-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645053237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
168 mm
Ø-Innen:
160 mm
Gewicht:
0,810 kg/m
Marke:
PROTAPE®
Länge_m:
15 m
Überdruck DIN 26057:
0,150 (0,45) bar
Unterdruck DIN26057:
0,035 (0,12) bar
Biegeradius:
88 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.03 (3.40) Inches HG
Überdruck (IN) DIN 26057:
2.20 (6.45) psi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 23,23* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.