Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 200mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645091048
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0200-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645091048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
209 mm
Gewicht:
1,670 kg/m
Unterdruck:
0,030 bar
Biegeradius:
109 mm
Medium:
Staub | Gas
Ø-Innen:
200 mm
Ø-Außen:
209 mm
Länge_m:
10 m
Überdruck:
0,145 bar
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Temp. min. Celsius:
-20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
100
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 30,86*
€ 34,87*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 33,256*
€ 37,346*
1 Tag
100
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 43,92*
1 Tag
100
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,82*
€ 44,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,336*
€ 46,006*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,86*
€ 36,7234
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 348,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.