Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 25mm; L:10m; AIRDUC® PE 362 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645201270
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0025-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645201270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Polyethylen Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Tabakindustrie: Zigarettenmaschine, Tabakförderung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 und 3.2, FCN741, EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
1,455 bar
Marke:
AIRDUC®
Ø-Außen:
30 mm
Länge_m:
10 m
Biegeradius:
17 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,570 bar
Gewicht:
0,210 kg/m
Ø-Innen:
25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,92*
€ 47,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,47*
€ 46,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,51*
€ 44,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,15*
€ 31,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,73*
€ 30,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,53*
€ 26,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.