Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645233929 Herst.-Nr.: 400-9600-0000-0000002500 EAN/GTIN: 4049645233929 |
| | |
|
| | |
| PVC Schlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Schlauchpumpe
- Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
- Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften: - hochflexibel
- überfahrbar + trittfest
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 2.36" / 60mm | Marke: | NORFLEX® | Ø-Innen (Zoll): | 2 3/8 Zoll | Gewicht: | 1,327 kg/m | Länge_m: | 25 m | Wandstärke (in): | 0.20 Inch | Temp. max. Celsius: | 60 | Ø-Innen: | 60 mm | Temp. min. Celsius: | -20 | Ø-Außen: | 70,0 mm | Medium: | Feststoffe | Staub | Gas | Flüssig | Wandstärke: | 5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 78SRR | | | | 25 | | pro Box | € 70,00* | ab € 14,29* | € 15,95* | | | | | | | 28 Tage | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 16,0696* | € 17,8896* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 17,82* | € 19,67* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 16,59* | € 19,74* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 18,056* | € 20,046* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 14,29* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 398,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|