Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 13mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501401378
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     440-9130-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,236 kg/m
Länge_m:
50 m
Ø-Innen:
13 mm
Durchmesserbereich:
- / 13mm
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas | Flüssig
Biegeradius:
69 mm
Ø-Innen (Zoll):
1/2 Zoll
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
10,000 bar
Wandstärke:
3,5 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Wandstärke (in):
0.14 Inch
Ø-Außen:
20,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
92750
2500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,9578*
€ 1,0478*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,458*
€ 1,818*
2 Tage
2650
50
pro Box
€ 9,80*
ab € 1,8444*
€ 2,2644*
28 Tage
76
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 1,9674*
€ 2,3974*
1 Tag
2650
50
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,57*
€ 3,09*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Boxen
€ 1,0478*
€ 1,24688
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,9578*
€ 1,13978
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 0,9578* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Boxen
Mindestbestellmenge: 2500 Boxen ( entspricht € 2.619,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.