Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 500mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 500mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 500mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 500mm; L:3m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645294517
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0500-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645294517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
500 mm
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,030 bar
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Biegeradius:
108 mm
Gewicht:
3,870 kg/m
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck:
0,005 bar
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
512 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 425,84667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.397,72*
€ 1.663,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.385,84*
€ 1.649,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.330,17*
€ 1.582,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.299,17*
€ 1.546,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.277,54*
€ 1.520,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.