Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 90x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 90x60cm Vorderansicht
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 90x60cm Vorderansicht
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 90x60cm Linksansicht
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 90x60cm Detailansicht
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 90x60cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-MA0307170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA0307170
EAN/GTIN:
     5603750113072
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Magnetische Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen 90x60cm

Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl.

  • Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Die Ecken aus ABS-Harz Schwarz
  • Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
  • Wandbefestigungsmaterial enthalten
  • Trocken abwischbare magnetische Oberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
90x60 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard emailliert 90 x 60 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA3807170
ab € 86,43*
Ähnlich
Bi-silque
MA0507170
ab € 62,97*
Ähnlich
Bi-silque
MA1507170
ab € 90,43*
Ähnlich
Bi-silque
MA2707170
ab € 119,75*
Ähnlich
Bi-silque
MA0707170
ab € 98,31*
Ähnlich
Bi-silque
MA2207170
ab € 120,1424*
Ähnlich
Bi-silque
MA2807170
ab € 158,43*
Ähnlich
Bi-silque
MA2107170
ab € 189,93323*
Ähnlich
Bi-silque
MA0207170
ab € 14,57*
Ähnlich
Bi-silque
MA1207170
ab € 108,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.