Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x100cm Vorderansicht
Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x100cm Vorderansicht
Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x100cm Detailansicht
Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x100cm Linksansicht
Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x100cm Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-MA1507178
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA1507178
EAN/GTIN:
     5603750111788
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Bi-Office Magnetische Maya Serie W Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150x100cm

Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl.

  • Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Die Ecken aus ABS-Harz zwei Farben Grau und Schwarz
  • Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
  • Wandbefestigungsmaterial enthalten
  • Trocken abwischbare magnetische Oberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
150x100 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Maya Frame Whiteboard, Weisswandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office Weisswandtafel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,39684*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,82684*
€ 105,70394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31684*
€ 105,09704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87684*
€ 101,00344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,08684*
€ 96,49334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39684*
€ 80,20224
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
MA0507178
ab € 51,09363*
Ähnlich
Bi-silque
MA2707178
ab € 93,84401*
Ähnlich
Bi-silque
MA0707178
ab € 101,71331*
Ähnlich
Bi-silque
MA2907178
ab € 190,51651*
Ähnlich
Bi-silque
MA2107178
ab € 221,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.