Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Trio magnetische Whiteboard 90x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Trio magnetische Whiteboard 90x60cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Trio magnetische Whiteboard 90x60cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Trio magnetische Whiteboard 90x60cm Linksansicht
Bi-Office Maya Trio magnetische Whiteboard 90x60cm Detailansicht
Bi-Office Maya Trio magnetische Whiteboard 90x60cm abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     C2644-TR01020509170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     TR01020509170
EAN/GTIN:
     5603750519171
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Bi-Office Maya Trio magnetische Whiteboard 90x60cm

Die Bi-Office Maya Trio magnetische Whiteboardn sind die ideale Lösung um in Büros und Konferenzräumen Platz zu sparen. Das clevere Design bietet dreimal mehr Schreiboberfläche an, und es ist auch die perfekte Lösung vorgefertigte oder vertrauliche Angaben zu verstecken, ohne Platz zu verlieren um neue Ideen aufzuschreiben. Die magnetische Oberfläche ist robust genug für häufigen Gebrauch, erlaubt Ihnen immer wieder zu schreiben, zu löschen und neu zu schreiben. Mit einer magnetischen Oberfläche ermöglicht es Ihnen Zettel oder Mitteilungen zu schreiben, oder sogar Übungsmaterial die durch Magneten befestigt werden.

  • Vitrine mit Whiteboard mit dreimal mehr Schreiboberfläche kann mit irgendeinem Magneten benutzt werden und ist geeignet für häufige Verwendung mit trocken abwischbaren Stiften.
  • Die beweglichen Tafeln haben Schreiboberfläche auf beiden Seiten
  • Man kann vorgefertigte oder vertrauliche Angaben verstecken, bis es der richtige Zeitpunkt ist sie zu zeigen
  • Ideal für Schulungsveranstaltungen und für Vorträge mit Debatten
  • Enthält Stiftablage damit das Zubehör immer vorliegt
  • Enthält Befestigungsmaterial und Anleitung
Weitere Informationen:
Größe:
90x60 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
TR02020509170
ab € 159,19*
Ähnlich
Bi-silque
TR03020509170
ab € 273,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.