Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Trio Maya Whiteboard, emaillierte Oberfläche 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Trio Maya Whiteboard, emaillierte Oberfläche 120 x 90 cm Vorderansicht
Bi-Office Trio Maya Whiteboard, emaillierte Oberfläche 120 x 90 cm Vorderansicht
Bi-Office Trio Maya Whiteboard, emaillierte Oberfläche 120 x 90 cm Linksansicht
Bi-Office Trio Maya Whiteboard, emaillierte Oberfläche 120 x 90 cm Detailansicht
Bi-Office Trio Maya Whiteboard, emaillierte Oberfläche 120 x 90 cm abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     C2644-TR02030207170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     TR02030207170
EAN/GTIN:
     5603750517733
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Bi-Office Trio Maya Whiteboard, emaillierte Oberfläche 120 x 90 cm

Trio Maya Whiteboards sind die ideale Lösung für platzsparende Lösungen in Ihrem Büro oder Konferenzraum. Mit den klappbaren Seitenteilen ist dieses Produkt auch ideal, um vorbereitete Information zunächst zu verstecken. Die magnetische emaillierte Oberfläche ist geeignet für häufigen Gebrauch mit Whiteboardmarkern aber auch Magneten.

  • Whiteboard mit insgesamt 5 beschreibbaren Flächen, für den häufigen und intensiven Gebrauch, kann mit allen Magneten und Whiteboardmarkern benutzt werden
  • Klappbare Seitenteile mit beschreibbaren Oberflächen auf beiden Seiten
  • Optimal für Schulungszwecke
  • inklusive Stifeablage
  • Wandbefestigungsmaterial und Anleitung enthalten
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,02*
€ 392,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
TR01030207170
ab € 144,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.