Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Trio Maya Weißwandtafel 120 x 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Earth-it Trio Maya Weißwandtafel 120x90cm Vorderansicht
Bi-Office Earth-it Trio Maya Weißwandtafel 120x90cm Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-TR02030207790
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     TR02030207790
EAN/GTIN:
     5603750510277
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Bi-Office Earth Trio Maya Weißwandtafel 120x90cm

Die Bi-Office Earth Trio Maya Weißwandtafeln sind die optimale Lösung um in Büros und Konferenzräumen Raum zu sparen. Das clevere Design bietet dreimal mehr Schreiboberfläche an, und es ist auch die optimale Lösung vorgefertigte oder vertrauliche Angaben zu verstecken, ohne Platz zu verlieren. Die magnetische Oberfläche ist robust und für den häufigen Gebrauch geeignet. Mit einer magnetischen Oberfläche ermöglicht es Ihnen Zettel oder Mitteilungen zu schreiben, oder sogar Übungsmaterial die durch Magneten befestigt werden können.

  • Der Aluminiumrahmen besteht aus recyceltem Material.
  • Wei?wandtafel mit dreimal mehr Schreiboberfläche, kann mit Magneten aller Art benutzt werden und es ist geeignet für den häufigen Gebrauch mit trocken abwischbaren Markierer
  • Auf den bewegenden Tafeln ist es möglich auf beiden Seiten zu schreiben.
  • So können Sie vorgefertigte oder vertrauliche Angaben abdecken.
  • Ideal für Trainingsstunden, Seminare oder Präsentationen.
  • Ablageschale, Befestigungsmaterial und Anleitung enthalten.
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Umweltfreundlich:
Ja Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, klapptafel 120/240x90cm, flügel tafel, mobiles whiteboard 120 x 90 cm, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
TR01030207790
ab € 170,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.