Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office E x hibit Innenbereich Schaukasten Magnetisch 114.6 x 96.7 cm, 15 x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Exhibit Innenbereich Magnetisch 114.6x96.7cm Vorderansicht
Bi-Office Exhibit Innenbereich Magnetisch 114.6x96.7cm Vorderansicht
Bi-Office Exhibit Innenbereich Magnetisch 114.6x96.7cm Links Ansicht
Bi-Office Exhibit Innenbereich Magnetisch 114.6x96.7cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-VT640209160
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     VT640209160
EAN/GTIN:
     5603750524328
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Bi-Office Exhibit Innenbereich Magnetisch 114.6x96.7cm

Schaukasten mit Schiebetüren für den Innenbereich mit Aluminiumrahmen und Glastüren

  • Elegante Lösung für Informationsanzeigen
  • Robust und dauerhaft
  • Magnetische Stahloberfläche
  • Mit Schiebetüren perfekt für Gänge und enge Räume
  • 5mm dickes Hartglas für erhöhte Sicherheit
  • Nutzbare Innentiefe: 35 mm; gesamte Tiefe: 54mm
  • Abschließbar, Lieferung erfolgt inklusive 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Größe:
15 A4
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, Magnetisch Schaukaten, Innenbereich Schaukasten, whiteboard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
VT930209160
ab € 388,31*
Ähnlich
Bi-silque
VT920209160
ab € 427,90411*
Ähnlich
Bi-silque
VT690209160
ab € 194,33794*
Ähnlich
Bi-silque
VT660209160
ab € 270,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.