Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02061410 XTREME Polster+AlcantaraReiniger treibgasfrei 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02061410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02061410
EAN/GTIN:
     4064700206144
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Polster-Reiniger
Polsterreiniger
Polsterschaumreiniger
Teppich-Reiniger
Reinigt gründlich und schonend alle Textilien im Innenraum wie z.B. Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppich, Schonbezüge sowie empfindliche Alcantara®-Oberflächen. Gleichzeitig beseitigt der enthaltene Geruchsvernichter schnell und dauerhaft unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, verschüttete Milch etc. Zurück bleibt ein dezenter Frischeduft. Hinterlässt keine Schmutzränder. Beseitigt selbst hartnäckige Flecken wie Schokolade, Eis, Cola, Kaffee, Ketchup, Jeansabrieb etc. und frischt die Farben auf.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Schaumspender
Produkthöhe:
239 mm
Produktdurchmesser:
48 mm
Nettogewicht:
315 g
Kassenbon Text:
Polsterreini
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02652* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.