Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02832410 XTREME CockpitReiniger Matteffect 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02832410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02832410
EAN/GTIN:
     4064700283244
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
Zur Reinigung und Pflege sämtlicher Kunststoffoberflächen im Autoinnenraum. Versiegelt die matten und strukturierten Oberflächen und erhält dadurch die Feinstruktur von modernen feingenarbten Armaturentafeln. Speziell geeignet für Kunststoffe mit soft-touch Effekt. Verhindert zuverlässig elektrostatische Aufladungen, wirkt staubabweisend und schützt vor Wiederverschmutzung. Das ursprünglich matte Aussehen des Cockpits bleibt erhalten, störende Reflektionen an der Frontscheibe werden vermieden. Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft. Eignet sich auch für Holzarmaturen. Silikon- und lösemittelfrei.
  • Reinigt, pflegt und versiegelt alle Kunststoffoberflächen im Auto-Innenraum
  • Das ursprünglich matte Aussehen des Cockpits bleibt erhalten, störende Reflektionen an der Frontscheibe werden vermieden.
  • Verhindert elektrostatische Aufladungen, wirkt staubabweisendund schützt vor Wiederverschmutzung. Eignet sich auch für Holzarmaturen
  • Silikon - und lösemittelfrei , hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite:
90 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
237 mm
Nettogewicht:
572 g
Zubehör:
Reinigt, pflegt und versiegelt alle Kunststoffoberflächen im Auto-Innenraum | Das ursprünglich matte Aussehen des Cockpits bleibt erhalten, störende Reflektionen an der Frontscheibe werden vermieden. | Verhindert elektrostatische Aufladungen, wirkt staubabweisendund schützt vor Wiederverschmutzung. Eignet sich auch für Holzarmaturen | Silikon - und lösemittelfrei , hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft
Kassenbon Text:
Cockpitpfleg
Youtube Ids:
uawrqLwqaHA
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.