Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03062000 PolsterSchaumReiniger 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03062000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03062000
EAN/GTIN:
     4064700306202
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Entfernt fasertief selbst hartnäckige Verschmutzungen aus Polstern, Teppichen und anderen Geweben. Frischt die Farben auf und hinterlässt keine Schmutzränder. Lässt sich mühelos absaugen. Schützt vor Wiederverschmutzung. Für Auto und Haushalt. Einfach absaugen und fertig.
  • Entfernt fasertief selbst hartnäckige Verschmutzungen aus Polstern, Velours, Teppichen und anderen Geweben
  • Frischt die Farben auf und hinterlässt keine Schmutzränder
  • Schützt vor Wiederverschmutzung
  • Einfache und mühelose Anwendung
  • Für Auto und Haushalt
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose
Produkthöhe:
242 mm
Produktdurchmesser:
59 mm
Nettogewicht:
444 g
Zubehör:
Entfernt fasertief selbst hartnäckige Verschmutzungen aus Polstern, Velours, Teppichen und anderen Geweben | Frischt die Farben auf und hinterlässt keine Schmutzränder | Schützt vor Wiederverschmutzung | Einfache und mühelose Anwendung | Für Auto und Haushalt
Kassenbon Text:
Polsterreini
Youtube Ids:
GU2y_afA7Wo
H Phrases:
H222 | H229
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P271 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0148* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
MF400
ab € 5,82*
Zubehör
k.A.
8830
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.