Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04933410 ExzenterPad medium 143 43 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04933410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04933410
EAN/GTIN:
     4064700020023
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
sonax polierschwamm
Mittelharter, offenporiger Schwamm mit sehr gleichmäßigen Zellen zum maschinellen Polieren von Lacken mit Exzentermaschinen. Hohe Standzeit durch die gute Durchlüftung und spezielle Kühlung des Zentrums. Schneller Scheibenwechsel durch Klettverschluss. Durchmesser 143 mm für Stützteller 125mm.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
153 mm
Produkttiefe:
26 mm
Produkthöhe:
151 mm
Nettogewicht:
43 g
Kassenbon Text:
ExzenterPad
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.