Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummernblock aus Silikon ACK-118BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Nummernblock ACK-118BK
Titelbild - Nummernblock ACK-118BK
Draufsicht - Nummernblock ACK-118BK
seitlich draufsicht - Nummernblock ACK-118BK
Artikel-Nr.:
     C2671-22084
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     22084
EAN/GTIN:
     4250078142164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KeySonic Tastaturen
Keypad
Numerische Tastatur
Zahlenblock

Numerische Tastatur aus Silikon-Material und somit staubdicht und
Spritzwassergeschützt (IP64).
Sie verfügt über eine integrierte Funktionstaste zum Start des Taschenrechners
unter Windows und einem USB-Anschluss mit automatischem Kabelaufroller.

Weitere Informationen:
Abmessung Tastatur:
92 x 9,8 x 132 mm
Anzahl Tasten:
18 Tasten
Weitere Suchbegriffe: Zahlentastatur, Ziffernblock, usb keypad, keysonic tastaturen, ACK-118BK, Keysonic, Tastatur, Nummernblock
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.