Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Kopfleuchte
>
Artikel
Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H7.2, Box
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2799-7297
Hersteller:
Ledlenser
Herst.-Nr.:
7297
EAN/GTIN:
4029113729703
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H7.2, Box
In der neuen LEDLENSER® H7.2 haben wir die Stärken des Vorgängermodells weiterentwickelt und weitere, praktische Funktionen integriert. Die verwendeten Materialien und eine ergonomische Form sorgen dafür, dass Sie die Lampe kaum spüren werden. Die Dimmfunktion haben wir nicht nur komfortabler gestaltet, sondern um weitere Lichtfunktionen ergänzt. Zudem ist unsere Ledlenser® H7.2 nicht nur heller geworden, sondern auch ausdauernder.
Spezifikationen
LED
Bezeichnung: High End Power LED
LED-Konfiguration: 1 x High End Power LED
Lichtstrom *:
MIN 20 lm
MAX 250 lm
Leuchtweite *:
MIN 50 m
MAX 160 m
Leuchtdauer**:
MIN 7 h
MAX 60 h
Technische Daten
Spannungsversorgung: 4 x AAA 1.5V
Energietank (Wh) ***: 7.2 Wh
IP Schutzklasse: IPX6
Größe & Gewicht
Länge defokussiert: 0 mm
Kopfdurchmesser (mm): 28 mm
Gewicht (ohne Verpackung): 165 g
Artikelinformationen
Gehäusefarbe:
Lieferumfang: Bedienungsanleitung
Hinweis
* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
... >
Led Lenser
>
Stirnlampen
>
H-Serie
Weitere Suchbegriffe:
kopflampe led lenser
,
kopflampe led
,
kopflampe
,
LED LENSER®
,
Stirnlampen
,
High Performance Line
,
H Serie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 48 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H14.2, Gift Box
Ledlenser
7299
ab € 59,76*
Ähnlich
Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H14R.2, Gift Box
Ledlenser
7299-R
ab € 86,79*
Ähnlich
Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe H7R.2, Gift Box
Ledlenser
7298
ab € 52,09*
Ähnlich
Zweibrüder Ledlenser® Stirnlampe SEO 3 Green, Gift Box
Ledlenser
6003
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen