Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P7.2, Gift Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe P7.2, Gift Box Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe P7.2, Gift Box Bild 1
Artikel-Nr.:
     C2799-9407
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     9407
EAN/GTIN:
     4029113940702
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P7.2, Gift Box

Die beliebteste Taschenlampe der Ledlenser P-Serie. Bei Design und Technik der Ledlenser P7.2 wurden mit einem größeren Schalter, der neu berechneten Linse und der verbesserten Ergonomie Nutzeranregungen bezüglich des Vorgängermodells P7 umgesetzt.

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: High End LED
  • LED-Konfiguration: 1 x High End LED
  • Lichtstrom *:
    • MIN: 40 lm
    • MAX: 320 lm
  • Leuchtweite *:
    • MIN: 100 m
    • MAX: 260 m
  • Leuchtdauer**:
    • MIN: 2 h
    • MAX: 50 h
Technische Daten
  • Spannungsversorung: 4 x AAA 1.5V
  • Energietank (Wh) ***: 7.2 Wh
  • IP Schutzklasse: IPX4
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 130 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 37 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 175 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Lieferumfang:
    • Safety Bag
    • Lanyard
    • Bedienungsanleitung

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Weitere Suchbegriffe: stabtaschenlampe ledlenser, stabtaschenlampe, led-taschenlampe 400lm, LED LENSER®, Taschenlampen, High Performance Line, P Serie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,96*
€ 70,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,22*
€ 69,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,43*
€ 64,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 53,27*
€ 63,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,47*
€ 58,87
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 47,12*
€ 56,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,45*
€ 48,14
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0317
ab € 4,58*
Zubehör
Ledlenser
0361
ab € 16,31*
Zubehör
Ledlenser
0313
ab € 9,28*
Zubehör
Ledlenser
0320
ab € 7,16*
Zubehör
Ledlenser
0333
ab € 5,24*
Zubehör
Ledlenser
0040
ab € 3,55*
Zubehör
Ledlenser
0040-W
ab € 3,55*
Zubehör
Ledlenser
0323
ab € 20,34*
Zubehör
Ledlenser
7799-PT
ab € 7,87*
Zubehör
Ledlenser
0362
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.