Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P7R, Giftbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe P7R, Giftbox Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe P7R, Giftbox Bild 1
Zweibrüder LED LENSER® Taschenlampe P7R, Giftbox Bild 2
Artikel-Nr.:
     C2799-9408-R
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     9408-R
EAN/GTIN:
     4029113940801
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe

Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P7R, Giftbox

Eine der beliebtesten Taschenlampen aus der Ledlenser P-Serie als aufladbares Modell. Die Lichtqualität der Ledlenser P7R ist perfekt auf den Akkubetrieb abgestimmt: bis zu 1.000 lm1 bei bis zu 210 m1 Leuchtweite stecken in der 16,6 cm kurzen Taschenlampe.

Spezifikationen

LED
  • Bezeichnung: Power LED
  • LED-Konfiguration: 1 x Power LED
  • Lichtstrom *:
    • MIN: 20 lm
    • MAX: 1000 lm
  • Leuchtweite *:
    • MIN: 40 m
    • MAX: 210 m
  • Leuchtdauer**:
    • MIN: 2 h
    • MAX: 40 h
Technische Daten
  • Spannungsversorung: 1 x CR 18650 3.7V
  • Energietank (Wh) ***: 8.14 Wh
  • IP Schutzklasse: IPX4
  • Wiederaufladbar: Ja
Größe & Gewicht
  • Länge defokussiert: 132.3 mm
  • Kopfdurchmesser (mm): 37 mm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 175 g
Artikelinformationen
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Lieferumfang:
    • Safety Bag
    • Bedienungsanleitung
    • Minikatalog
    • Warnhinweise
    • Lanyard
    • USB Kabel
    • Ladehalterung

Hinweis


* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0317
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.