Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ALTHEA 2-Port 33W USB PD-PPS-Ladegerät, QC 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ALTHEA 2-Port 33W USB PD-PPS-Ladegerät, QC 3.0
Conceptronic ALTHEA 2-Port 33W USB PD-PPS-Ladegerät, QC 3.0
Conceptronic ALTHEA 2-Port 33W USB PD-PPS-Ladegerät, QC 3.0
Conceptronic ALTHEA 2-Port 33W USB PD-PPS-Ladegerät, QC 3.0
Artikel-Nr.:
     C2904-ALTHEA11W
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA11W
EAN/GTIN:
     4015867227527
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Das USB-Ladegerät ALTHEA11W bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie Samsung Galaxy S21/S20/Note10/Note20, Nintendo Switch, iPad, iPhone usw., automatisch erkennt und mit bis zu 33W Leistung auflädt. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und eignet sich dank seines kompakten, leichten Designs optimal auf Reisen und als täglicher Begleiter.
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
33 W
Maximale Ausgangsspannung:
3.3 V
Minimale Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
3 A
Ausgangsstrom (12V):
2.5 A
Verpackungsbreite:
32 mm
Verpackungstiefe:
71 mm
Verpackungshöhe:
117 mm
Paketgewicht:
85.5 g
Breite:
40.1 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
66.5 g
Produktfarbe:
Weiß
Warentarifnummer (HS):
85044095
Breite des Versandkartons:
365 mm
Höhe des Versandkartons:
380 mm
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Ursprungsland:
China
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil 30w, iphone netzteil, iphone netzteil 2fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.