Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ALTHEA 3-Port 65W GaN USB-PD-Ladegerät, QC 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ALTHEA 3-Port 65W GaN USB-PD-Ladegerät, QC 3.0
Conceptronic ALTHEA 3-Port 65W GaN USB-PD-Ladegerät, QC 3.0
Conceptronic ALTHEA 3-Port 65W GaN USB-PD-Ladegerät, QC 3.0
Conceptronic ALTHEA 3-Port 65W GaN USB-PD-Ladegerät, QC 3.0
Conceptronic ALTHEA 3-Port 65W GaN USB-PD-Ladegerät, QC 3.0
Artikel-Nr.:
     C2904-ALTHEA12W
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ALTHEA12W
EAN/GTIN:
     4015867228814
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das USB-Ladegerät ALTHEA12W bietet eine effiziente und schnelle Aufladung und verfügt über 2 USB Typ-C Anschlüsse mit Power-Delivery (PD) 3.0 Technologie. Sie Erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und lädt diese mit bis zu 65W auf, wie z. B.: MacBook, Nintendo Switch, iPad, iPhone, Samsung usw. Ladegeräte mit Galliumnitrid- (GaN) Komponenten bieten eine kleinere und kompaktere Alternative zu herkömmlichem Komponenten und sind somit deutlich effizienter als herkömmliche Ladegeräte und Netzteile. Sie erfordern weniger Komponenten im Aufbau und können zudem deutlich höhere Spannungen aushalten, was die typische Lebensdauer eines Ladegerätes oder Netzteils verlängert. Zudem erzeugen sie weniger Hitze als herkömmliche Ladegeräte, was zu mehr Effizienz führt und mehr Leistung an das Endgerät abgeben kann. Der Energieverlust ist dadurch ebenfalls reduziert. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und eignet sich dank seines kompakten, leichten Designs optimal auf Reisen und als täglicher Begleiter.
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
65 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Minimale Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
3.25 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
3.25 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom:
5 A
Verpackungsbreite:
57 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Paketgewicht:
130 g
Breite:
50 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
109 g
Produktfarbe:
Weiß
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren:
Ja
Breite des Versandkartons:
200 mm
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery:
Ja
Betriebsprinzip:
Kontakt
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.