Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DONN22G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DONN22G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Conceptronic DONN22G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Conceptronic DONN22G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Conceptronic DONN22G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Conceptronic DONN22G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Conceptronic DONN22G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Conceptronic DONN22G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Conceptronic DONN22G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     C2904-DONN22G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DONN22G
EAN/GTIN:
     4015867231388
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Erweitere die USB-C-Kapazität Deines Geräts mit der 6-in-1 USB4-Dockingstation. Die Dockingstation bietet HDMI-, 2,5GbE-, USB-C-PD-, USB-C-10Gbps-, USB-A-10Gbps- und Audio-Anschlüsse. Die USB4-Technologie bietet eine Bandbreite von bis zu 40Gbps und gewährleistet so, dass alle Anschlüsse gleichzeitig mit hoher Leistung funktionieren.

Darüber hinaus bietet sie eine stabile und effiziente Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gbps an den USB Anschlüssen. Mit der 2,5-Gigabit-Ethernet-Verbindung ermöglicht sie blitzschnelle Datenübertragungen mit einer Geschwindigkeit, die 2,5-mal schneller ist als bei Gigabit Ethernet.

Verbinde Deine USB4 oder Type C fähigen Laptops, Tablets oder Smartphones über die Dockingstation mit einem HDMI-fähigen Display und genieße atemberaubende 8K Ultra HD-Auflösung mit einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 60Hz. Darüber hinaus verfügt die Dockingstation über eine integrierte 3,5mm-Audio-Kombibuchse, so dass Du ganz einfach Dein Headset oder Deine Lautsprecher anschließen kannst.

Egal, ob Du Präsentationen hältst, Filme schaust oder Spiele spielst, unsere Dockingstation erweitert die Funktionalität Deines Geräts und bietet ein immersives Multimedia-Erlebnis auch auf einem größeren Bildschirm.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
83 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
2500 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Paketgewicht:
170 g
Energiequelle:
USB
Netzstecker:
USB Typ-C
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
290 x 390 x 210 mm
Menge in Koffer oder Umkarton:
40 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
7.5 kg
Produktfarbe:
Grau
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
HD-Typ:
8K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
7680 x 4320 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.