Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ORAZIO ERGO Kabelloses Set aus ergonomischer Tastatur und vertikaler Maus, deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic ORAZIO ERGO Kabelloses Set aus ergonomischer Tastatur und vertikaler Maus, deutsch
Conceptronic ORAZIO ERGO Kabelloses Set aus ergonomischer Tastatur und vertikaler Maus, deutsch
Conceptronic ORAZIO ERGO Kabelloses Set aus ergonomischer Tastatur und vertikaler Maus, deutsch
Conceptronic ORAZIO ERGO Kabelloses Set aus ergonomischer Tastatur und vertikaler Maus, deutsch
Conceptronic ORAZIO ERGO Kabelloses Set aus ergonomischer Tastatur und vertikaler Maus, deutsch
Conceptronic ORAZIO ERGO Kabelloses Set aus ergonomischer Tastatur und vertikaler Maus, deutsch
Artikel-Nr.:
     C2904-ORAZIO02DE
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ORAZIO02DE
EAN/GTIN:
     4015867226995
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese kabelloses Set aus ergonomischer Tastatur und vertikaler Maus ist ein essenzieller Begleiter zu Hause oder im Büro. Die mühelose Plug-and-Play Funktionalität ermöglicht eine einfache und nahtlose Verbindung mit Deinen Geräten. Die Standardtastatur verfügt über ein komplettes Set von 125 Soft-Touch-Tasten für exaktes und komfortables Tippen. Ausgestattet mit einem integrierten Scrollrad für einfaches Surfen im Internet und schnelle, effiziente Verwendung von Software und Anwendungen.
Das durchdachte Mausdesign besitzt 6 Tasten, mit denen Sie Webseiten und/oder große Dokumente mühelos durchsuchen können, sowie einen DPI-Schalter für umgehende Anpassung der Empfindlichkeit. Dank des ergonomischen Designs und der gummierten Oberfläche bietet diese Maus Rechtshändern einen ausgezeichneten Griff und Komfort, auch während längerer Nutzung.
Deine großartige Kombination für zu Hause oder das Büro, das Dir viele Stunden Komfort und Nutzerfreundlichkeit bietet – beim Arbeiten oder Spielen.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
465 x 222 x 20 mm
Tastaturgewicht:
724 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Breite des Versandkartons:
570 mm
Höhe des Versandkartons:
485 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Scroll-Rad
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
125
Frequenzband:
2.4 GHz
Ursprungsland:
China
Receiver enthalten:
Ja
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Verpackungshöhe:
228 mm
Paketgewicht:
924 g
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.