Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless N300 Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAP-2020/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2020/E
EAN/GTIN:
     0790069428739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit dem DAP-2020 richten Sie mühelos ein sicheres und gut verwaltbares Netzwerk ein. Mehrere Betriebsmodi, Tools für die Netzwerkverwaltung und Sicherheitsfunktionen sorgen für mehr Flexibilität. Aktuelle WLAN-Sicherheitsstandards garantieren problemlos verschlüsselten und sicheren WLAN-Datenverkehr. Konfigurieren Sie den DAP-2020 mit sieben Betriebsmodi entsprechend Ihrer persönlichen WLAN-Anforderungen. Im „Access Point“-Modus fungiert das Gerät als zentraler Verbindungspunkt für WLAN-Nutzer. Das ist der häufigste Einsatzbereich eines Access Points. Der „Bridge“-Modus kann zwei Netzwerke per WLAN miteinander verbinden, wogegen das Gerät im Modus „Bridge mit AP“ gleichzeitig als WLAN-Hub und als Bridge agiert. Der Repeater-Modus erweitert die WLAN-Abdeckung, sodass keine toten Winkel mehr übrig bleiben. Im WLAN-Client-Modus kann sich der DAP-2020 mit einem anderen Access Point verbinden. Im WISP-Repeater-Modus können WISP-Nutzer ihre Internetverbindung ohne zusätzlichen Router mit Drahtlosgeräten teilen. WLAN-Standard: 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz Max. Bandbreite: 300 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x extern, Rundstrahlantennen PoE: Nein LAN-Anschluss: 1x 10/100BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 1
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
31.5 mm
Breite:
147.5 mm
Tiefe:
113 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
true
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
true
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Wireless N, 11n, Extender, Repeater, Range Extender, 2.4GHz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,42*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,90*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,15*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,27*
Zubehör
D-Link
DPE-101GI
ab € 25,47*
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 36,75*
Zubehör
D-Link
PSM-12V-38-B
ab € 12,30*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,38*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.