Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuclias Wireless AC1300 Cloud-Managed Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DBA-1210P
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBA-1210P
EAN/GTIN:
     0790069432699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DBA-1210P Nuclias Wireless AC1300 Wave 2 Cloud-Managed Access Point ist ein leistungsstarker Access Point für den Innenbereich, der speziell für kleinere und mittlere Unternehmen, Einzelhandel, Hotel- und Gastgewerbe, den Campuseinsatz sowie Managed Services Provider entwickelt wurde. Mit dem Standard 802.11ac Wave 2 und den zwei simultanen Funkeinheiten auf 2,4 GHz und 5 GHz bietet der DBA-1210P hohe kombinierte Datenübertragungsraten für WLAN-Clients und damit blitzschnellen Zugriff auf bandbreitenintensive Anwendungen wie Dateiübertragung, VoIP und Videostreaming. WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 867 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x integrierte PoE: 802.3af LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port MIMO: 2x2 Max. Anzahl an SSIDs: 16
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
28 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
170 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
1200 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Wireless AC, Cloud Managed Access Point, 5Ghz, PoE, Nuclias
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y1-LIC
ab € 47,56*
Zubehör
D-Link
DBA-WW-Y3-LIC
ab € 117,20*
Zubehör
D-Link
DBA-3620P
ab € 232,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.