Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Full HD Outdoor Wi-Fi Spotlight Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DCS-8627LH
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8627LH
EAN/GTIN:
     0790069453250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
LED Spot
Spotleuchte
Die mydlink DCS-8627LH Full HD Outdoor Wi-Fi Spotlight Camera verfügt über einen Weitwinkel Objektiv mit 400-Lumen-Scheinwerfer und ermöglicht dadurch farbige Nachtsicht. Die Kamera erfasst problemlos gesamten Außenbereich in hochwertiger 1080p Auflösung und bringt die intelligente Überwachung auf ein ganz neues Niveau, Intelligente Personenerkennung: unterscheidet Personen von anderen bewegten Objekten, um falsche Alarme zu reduzieren und die entsprechenden Benachrichtigungen zu übermitteln, Bewegungs- und Geräuscherkennung sowie Glasbrucherkennung. Auch bei der weiteren Ausstattung muss man keine Kompromisse eingehen: Konnektivität über Wi-Fi, PIR Sensor für erweiterte Bewegungserkennung, Infrarot Nachtsicht, 90dB Sirene sowie der leistungsfähigen App und Cloudrecording, bleiben kaum Wünsche offen. Das Gerät bietet darüber hinaus Kompatibilität mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant. Die Standardisierung nach ONVIF sorgt für Kompatibilität mit Drittherstellern. Auflösung/Max. Bildrate: 1920 x 1080 mit 30 fps Infrarot/Reichweite [m]: 7 Schutzklasse: IP65 Objektiv (Brennweite/Zoombereich): 2,7mm Ethernet/Wireless: 802.11n Audio (Mikrofon/Lautsprecher)/DI/DO/PIR: Mikrofon/Lautsprecher SD-Kartenslot (Art, max. Größe): ja, SD/SDHC bis 256GB Blickwinkel (horizontal/vertikal): 123,8° / 65,4° / 150°
Weitere Informationen:
Höhe:
66 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
126 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Ausführung:
Standard (fest)
Einsatzgebiet:
universal
Übertragung:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Schlagfestigkeit:
ohne
Spannungsart:
DC
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Max. Infrarot-Reichweite:
7 m
Brennweitengröße:
2.7 mm
Horizontaler Blickwinkel:
123.8 °
Vertikaler Blickwinkel:
65.4 °
Versorgungsspannung:
12 V
Drahtlos:
true
Mit Objektiv:
false
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Mit Videobewegungsmelder:
true
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
true
Kompatibel mit Amazon Alexa:
true
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Spotlights, IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, Smart Home Spotlights, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, led spot, d-link smarthome kamera, Scheinwerferkamera, Wi-Fi-Kamera, cloud kamera, Außenkamera, full hd, 1080p, Hausüberwachung, cctv, 2-Wege-Audio, cloud aufzeichnung, SD-Kartenaufzeichnung, Bewegungserkennung, Schallerkennung, Personenerkennung, Pir-Sensor, Sirene, wetter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIR-X5460
ab € 173,24*
Zubehör
D-Link
DCS-8302LH
ab € 84,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.