Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte, ELORA-1200-RM18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1200004752000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1200004752000
EAN/GTIN:
     4022989075257
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Ausführung:
z. B. für Schubladen in Werkzeugwagen und Werkbänken
Länge: 2m

Weitere Informationen:
Gewicht:
650 g
Breite:
475 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte elora, Rutschmatte, Matte, Matten, Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,43*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 528,32*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 526,94*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 967,72*
Zubehör
Elora
1811500006000
ab € 1.212,12*
Zubehör
Elora
1810500006000
ab € 882,54*
Zubehör
Elora
1810500007000
ab € 45,55*
Zubehör
Elora
1220000006008
ab € 631,01*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 440,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.