Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch L.50m ID 19mm AD 25mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1186582
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000350016
EAN/GTIN:
     4015448761020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch 50m

Wasserschlauch L.50m ID 19mm AD 25mm PROMAT

4-lagig · verwindungsfrei Decke: PVC, glatt Seele: PVC, glatt Farbe: leuchtorange, Sicherheitsfarbe Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Bau- und Industriegewerbe, Kommunen, Land-/Forstwirtschaft, Baumschulen, Garten-/Landschaftsbau Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,272kg/m · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
25 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
12 bar
Berstdruck:
36 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
leuchtorange
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
PROMAT
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 12 bar, Gartenwasserschlauch, PROMAT Schlauch, PVC-Schläuche, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,02*
3 Tage
4950
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,03*
5 Tage
6600
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,679*
€ 2,079*
5 Tage
330000
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,6864*
€ 2,0864*
5 Tage
6600
50
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,13*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,56* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bevo
0423342
ab € 1,22*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80103SB
ab € 1,81*
Zubehör
Hozelock
2060 6000
ab € 3,65*
Zubehör
Hozelock
2065 6000
ab € 4,53*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,69*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,41*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
22.0283.9
ab € 6,20*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.