Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschlauch ID 75mm L.20m leuchtorange Rl.PROMAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000350076
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000350076
EAN/GTIN:
     4015448746829
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Industrieschlauch ID 75mm L.20m leuchtorange Rl.PROMAT

Made in Germany Sicherheitsfarbe leuchtorange · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig · kleiner Rollendruchmesser · wartungsfrei · beständig gegen Öl, Benzin und Chemikalien · leicht zu repariereren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz Gewebe: 100 % leuchtorangenes Polyestergarn (2-fach gezwirnt), rundgewebt, max. Längsdehnung 3 %, max. Querdehnung 3 % Innenauskleidung: hochwertiger synthetischer Gummi (Zweischichtgummierung), alterungs- und ozonbeständig Außen: unbeschichtet, leuchtorange Extra: mit 2 Leckageschiebern Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C Einsatzbereiche: Industrie, Baugewerbe, Gärtnereien, Landwirtschaft Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
75 mm
Betriebsdruck:
13 bar
Berstdruck:
40 bar
Ausführung:
Storz B PN6
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Wandstärke:
1,5 mm
Farbe:
leuchtorange
Innenseele:
synthetischer Gummi
Aussendecke:
Polyestergarn
Innen-Ø (Zoll):
3 ″
Marke:
PROMAT
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Höchsttemperatur:
100 °C
Außen-Ø:
78 mm
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Ölbeständig / Benzinbeständig
Beständigkeit Innen:
Beständigkeitsprüfung
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Flachschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 20m, bauschlauch, Bauschläuche, Feuerlöschschlauch, Feuerlöschschläuche, Feuerwehrschläuche, Flachschläuche, Industrieschlauch, PROMAT Schlauch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 5,6885* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,98*
€ 172,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 138,69*
€ 165,04
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 136,87*
€ 162,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 129,02*
€ 153,53
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 123,40*
€ 146,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,38*
€ 143,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 110,67*
€ 131,70
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST75BK
ab € 7,49*
Zubehör
k.A.
DH-HR-3
ab € 44,45*
Zubehör
k.A.
ab € 54,34*
Zubehör
PARSCH Schläuche Armaturen
4409
ab € 69,81*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST75/52RED
ab € 12,08*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
SS
ab € 7,52*
Zubehör
MCC
SS
ab € 8,04*
Zubehör
MCC
ST75/52RED
ab € 12,93*
Zubehör
MCC
ST75BK
ab € 8,07*
Zubehör
Parsch
4409
ab € 72,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.