Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband silber L.50m B.48mm Rl.PROMAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353654
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353654
EAN/GTIN:
     4015448760993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeband silber L.50m B.48mm Rl.PROMAT

PE-beschichtetes Gewebeband für vielseitige Anwendungen in Handwerk, Industrie und Freizeit · zum Befestigen, Bündeln, Verpacken, für Abdeck- und Versiegelungsarbeiten, zur Transportsicherung etc. · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Klebkraft auf verschiedensten Untergründen · leicht handeinreißbar · Naturkautschuk-Kleber · wasserundurchlässig · Temperaturbeständigkeit 0 °C bis 60 °C (kurzfristig) Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: PE-beschichtetes Gewebe · Klebstoff: Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0526* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.