Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terpentinersatz 1l Dose PROMAT chemicals


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355940
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355940
EAN/GTIN:
     4015448552291
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz

Terpentinersatz 1l Dose PROMAT chemicals

Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte, wie Pinsel, Rolle, Bürste etc. · eignet sich zum Entfernen von Farb- und Schmutzflecken · aufgrund der langsamen Verdunstungszeit ist ein sehr guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern · Dichte: 0,785 · Verdunstungszahl: 46 (Ether = 1) · verwendbar als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte · entfernt Farb- und Schmutzflecke · als Verdünner für Öl-, Kunstharz-, Klarlacke, Holzlasuren, Vorstreichfarben etc. · Bei empfindlichen Untergründen ist eine Vorprüfung sinnvoll. Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden! Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
868.00
DetergV - relevant:
ja
Entzündlich:
ja
Faktor:
1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Terpentinölersatz
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3 | Fisch und Baum
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1300
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - Flammpunkt °C:
42
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
TTY9-WNQR-WJ0A-ATYG
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, reinigungsbenzin 1l, siedegrenzbenzin, NOW, Reiniger, Reinigung, Terpentin-Ersatz, Verdünner, Verdünnung, Verdünnungsmittel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 36.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer-Chemie
0001.0001.632
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.