Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbenzin 1l Dose PROMAT chemicals


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355945
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355945
EAN/GTIN:
     4015448552314
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz

Waschbenzin 1l Dose PROMAT chemicals

ausgezeichnetes Lösevermögen · kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden · empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel nicht eingesetzt werden sollen, gegenüber Metallen verhält sich das Waschbenzin neutral · Dichte: 0,714 · für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten, besonders von lackierten und grundierten Teilen einsetzbar · als Löt- und Feuerzeugbenzin geeignet · Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden! Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
714.00
DetergV - relevant:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Kohlenwasserstoffe, flüssig, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3 | Fisch und Baum
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3295
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
Leichtentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-20
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun
REACH - UFI-Nummer:
W76N-01VK-VM0P-597T
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, reinigungsbenzin 1l, reinigungsbenzin promat, siedegrenzbenzin, Benzin, Entfetter, Lösemittel, NOW, Reiniger, Reinigung, Reinigungsschaum, Waschbenzine
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 36.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,285* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,385*
€ 5,218
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer-Chemie
8010.0001.632
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.