Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petroleum 1l Dose PROMAT chemicals


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355950
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355950
EAN/GTIN:
     4015448552321
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Paraffin-Öl
Paraffinöl
Petroleum
petroleum 1l

Petroleum 1l Dose PROMAT chemicals

sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel, es löst Fette und Öle auf allen Metallen, Kunststoffen und Glas · ebenfalls einsetzbar zur Rostlösung und Entkonservierung in metallverarbeitenden Betrieben · greift Kunststoffe und lackierte Oberflächen in der Regel nicht an, kann ebenfalls im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren eingesetzt werden · Dichte: 0,795 · Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden! Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
817.00
DetergV - relevant:
ja
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
63
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
UPGR-N0MU-0M0U-8GYN
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: paraffin öl, NOW, Reiniger, Reinigung, Rostlöser
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 36.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer-Chemie
8000.0001.632
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.