Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel Schenkel-L.95x95mm rot m.Schlitz 10 St./Set PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365139
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365139
EAN/GTIN:
     4015448747499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

Kantenschutzwinkel Schenkel-L.95x95mm rot m.Schlitz 10 St./Set PROMAT

zum Schutz von Transportgürtern bei der Ladungssicherung · für 50 mm breite Gurte · Polyurethan · rot Preisbezug: 1 Stück entspricht einem Set mit 10 Kantenschutzwinkeln Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 10 St./Set · Farbe: rot · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
95 x 95 mm
Breite:
135 mm
Ausführung:
mit Schlitz
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Kantenwinkel, Profil, Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.