Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel Schenkel-L.175x130mm schwarz 4 St./Set PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000365141
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000365141
EAN/GTIN:
     4015448779247
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

Kantenschutzwinkel Schenkel-L.175x130mm schwarz 4 St./Set PROMAT

Polypropylen · für Bandbreiten 50 mm geeignet · optimale Kraftumlenkung an Kanten · geeignet für den Transport von Papierrollen · bruchfest, kältebeständig und formstabil Preisbezug: 1 Stück entspricht einem Set mit 4 Kantenschutzwinkeln Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 4 St./Set · Farbe: schwarz · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
175 x 130 mm
Breite:
145 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Kantenwinkel, Profil, Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.