Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindetücher L.40cm B.50cm S.0,5cm 10x20 Tü.Krt.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000369661
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000369661
EAN/GTIN:
     4015448677154
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Ölbindetücher L.40cm B.50cm S.0,5cm 10x20 Tü.Krt.PROMAT CHEMICALS

wasserabweisende (hydrophob) und ölaufnehmende (oleophil) Bindetücher, aus Mikrofaser (Polypropylen) · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Tuch nimmt bis zum 20-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeit auf, bis zu 1,55 Liter · ohne toxische Schadstoffe · für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen, kohlenwasserstoffbasierenden Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. - aber kein Wasser · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet · Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen. Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Inhalt:
10 x 20 Tücher
bindet bis max.:
155 l/VE
Farbe:
weiß
Stärke:
0,5 cm
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, NOW, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000369660
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.