Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindemittel Inh.40 l/ca.12kg PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000369672
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000369672
EAN/GTIN:
     4015448778769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel

Ölbindemittel Inh.40 l/ca.12kg PROMAT CHEMICALS

grobes Ölbindemittel · auf Basis von Polyurethanschaum · stark saugend, geruchsbindend, bodenschonend, wasserabweisend · grau · Anwendung: für eine schnelle und einfache Beseitigung von auslaufenden Flüssigkeiten wie z. B. öl- und fetthaltigem Schmutz · vielseitig einsetzbar – Industrie, Gewerbe, Straßen, sonstige Verkehrsflächen etc. · Ölbindemittel Typ III R · bei Regen und Nässe unverändert saugstark · sehr sparsam im Verbrauch Weitere technische Eigenschaften: · Typ: lllR · Saugleistung max.: 18 (pro Sack)l · Material: Polyurethanschaum · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l / ca. 12 kg
Körnung:
0,125-4 mm
Schüttgewicht:
ca. 295 g/l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel 40 l, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Bindemittel, Chemiebindemittel, Chemikalienbindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbinder
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 40 Liter (ab € 0,24625* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emtez
Absonet Superior Special 20
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.