Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Daylight One EN 166 Bügel klar,Scheibe klar PC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000370002
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000370002
EAN/GTIN:
     4015448671084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Daylight One EN 166 Bügel klar,Scheibe klar PC PROMAT

EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheiben · kratzfest · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · beschlagfrei · leichte, modische Brille
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel klar, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE
Marke:
PROMAT
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlu
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000370003
ab € 2,58*
Ähnlich
Georg Schmerler
187222006
ab € 2,77*
Ähnlich
Georg Schmerler
187022001
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.