Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Daylight Modern EN 166 Bügel schwarz/dunkelblau,Scheibe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000370086
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000370086
EAN/GTIN:
     4059276038121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Daylight Modern EN 166 Bügel schwarz/dunkelblau,Scheibe klar

EN 166, EN 170 · beschlagfreie Polycarbonat-Scheibe · innovative Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln und anderer PSA · perfekter Sitz · sportlich modern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz/dunkelblau, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 1 FT – 166 FT CE
Marke:
PROMAT
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AF = Anti Fog
Norm:
EN 166, EN 170
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF415AF
ab € 10,86*
Ähnlich
3M
SF420AF
ab € 10,88*
Ähnlich
3M
SF425AF
ab € 10,87*
Ähnlich
3M
SF401SGAF-BLU
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.