Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel EN 352-2 SNR 38 dB 50 PA/Kunststoffdose PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000370334
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000370334
EAN/GTIN:
     4015448879329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel

Gehörschutzstöpsel EN 352-2 SNR 38 dB 50 PA/Kunststoffdose PROMAT

aus weichem rückformenden Polyurethan · hervorragende gleichbleibende Dämmung · besonders hautverträglich · konische Form zur optimalen Anpassung an den Gehörgang EN 352-2 / (SNR) = 38 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 36 dB (A) / L-Wert = 33 dB (A) Weitere technische Eigenschaften: · L-Wert: 33dB · Eigenschaft: konisch geformt · M-Wert: 36dB · H-Wert: 36dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
50 Paar / Kunststoffdose
Farbe:
orange
Marke:
PROMAT
SNR:
38 dB
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg ohrstöpsel, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Paar (ab € 0,1406* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.