Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschpaste 10l seifen-/lösemittelfrei PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000386552
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000386552
EAN/GTIN:
     4015448552130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handreinigungspaste

Handwaschpaste 10l seifen-/lösemittelfrei PROMAT

hautfreundliches, seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat · optimale Handreinigung durch hochkonzentrierte waschaktive Substanzen in Verbindung mit hautschonendem Naturreibemittel Weichholzmehl · der hautneutrale pH-Wert trägt zur Erhaltung des Säureschutzmantels der Haut bei · Reinigungsgrad: 2 · Anwendung: gegen mittlere bis starke Verschmutzungen in Industrie und Handwerk Dosierung/Anwendung: geringe Menge (2-4 g) in die angefeuchteten Hände geben und verreiben, unter Zugabe von wenig Wasser weiterwaschen bis der Schmutz gelöst ist, mit viel Wasser gründlich abspülen und gut abtrocknen Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: waschaktive Substanzen/Naturreibemittel · Reinigungsbereich: mittlere/starke Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Eimer
Inhalt:
10 l
Marke:
PROMAT
Ausführung:
seifen-/lösemittelfrei
Weitere Suchbegriffe: Handreiniger, Handreinigung, NOW, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,295* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.