Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnfräser Typ W D.3mm VHM 25Grad HA Z.1 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000806611
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000806611
EAN/GTIN:
     4015448717164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser

Einzahnfräser Typ W D.3mm VHM 25Grad HA Z.1 lang PROMAT

VHM · Universal-Feinstkorn · Werksnorm · Typ W · lang · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · 25 ° Drallwinkel · rechtsschneidend · zur Bearbeitung von dünnwandigen Werkstücken, wie Bspw. Profilen, aus NE-Metallen und Kunststoffen, für Aluminium-Legierungen mit einem Siliziumgehalt bis 7 % Weitere technische Eigenschaften: · Drallwinkel: 25° · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Schneidenanzahl:
1
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
W
Beschichtung:
unbeschichtet
Marke:
PROMAT
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, vhm schaftfräser ø3, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, Aluminiumfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, VHM-Einzahnfräser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000806616
ab € 21,23*
Ähnlich
PROMAT
4000806617
ab € 29,45*
Ähnlich
PROMAT
4000806612
ab € 12,99*
Ähnlich
PROMAT
4000806613
ab € 13,49*
Ähnlich
PROMAT
4000806614
ab € 13,81*
Ähnlich
PROMAT
4000806615
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.