Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallgreifzange 920mm Alu.m.Ku.-Überzug 0,25 kg 65mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000818002
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818002
EAN/GTIN:
     4015448732440
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier

Abfallgreifzange 920mm Alu.m.Ku.-Überzug 0,25 kg 65mm PROMAT

aus Aluminium · zum Aufsammeln von Müll · innenliegende Mechanik · Greifer sind rutschhemmend · Greiferöffnung 65 mm Weitere technische Eigenschaften: · Griff: mit Kunststoffüberzug · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
920 mm
Gewicht:
0,25 kg
Greiferöffnung:
65 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, abfallgreifer 92 cm, abfallgreifer, Abfallgreifzangen, Greifzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.