Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanikerschraubstock Backen-B.75mm Spann-W.45mm Sphäroguss PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830119
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830119
EAN/GTIN:
     4015448762041
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock

Feinmechanikerschraubstock Backen-B.75mm Spann-W.45mm Sphäroguss PROMAT

aus schlagfestem Sphäroguss · Backen induktiv gehärtet (52-58 HRC) · Besonderer Produktvorteil: Drehteller mit Klemmschraube abnehmbar, daher auch zur Festmontage geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sphäroguss
Backenbreite:
75 mm
Spannweite:
45 mm
Spanntiefe:
32 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, Feinmechanikerschraubstöcke, Kleinschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Feinmechaniker-)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.