Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.120mm Spann-W.150mm geschm.Spann-T.83mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830291
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830291
EAN/GTIN:
     4015448491835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock

Parallelschraubstock Backen-B.120mm Spann-W.150mm geschm.Spann-T.83mm PROMAT

geschmiedet (C-45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58) · extragroßer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extrahoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · ab Größe 120 mm mit Halterung unter den Spannbacken zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken · Schraubstock nach vorn öffnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 9,5kg · Lochabstand: 113mm · Bohrungs-Ø: 13,5mm · Amboss Größe (axb): 72 x 70mm · Gesamtlänge: 389mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
83 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830275
ab € 29,12*
Zubehör
PROMAT
4000830279
ab € 132,64*
Zubehör
RIDGID
10844
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.