Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm geschm.Spann-T.96mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830292
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830292
EAN/GTIN:
     4015448491842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock

Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm geschm.Spann-T.96mm PROMAT

geschmiedet (C-45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58) · extragroßer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extrahoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · ab Größe 120 mm mit Halterung unter den Spannbacken zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken · Schraubstock nach vorn öffnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 17kg · Lochabstand: 145mm · Bohrungs-Ø: 15,0mm · Amboss Größe (axb): 94 x 85mm · Gesamtlänge: 478,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
140 mm
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
96 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830276
ab € 32,15*
Zubehör
PROMAT
4000830280
ab € 132,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.